ES APG 80 HEX 95 Wkładki zaciskoweWEIDMUELLER

files/fotob/490126.jpg.
ES APG 80 HEX 95 Wkładki zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1502690000
Kod EAN: 
4050118310610
Symbol Sonepar: 
P10026330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
95 - 95 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)

Produkty powiązane i akcesoria

KP-M10/-120 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
120 mm2
Oznaczenie cyfrowe
20
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
10
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1498240000
KP-M10/-120 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M10/-35 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
35 mm2
Oznaczenie cyfrowe
12
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1498040000
KP-M10/-35 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M16/-25 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
25 mm2
Oznaczenie cyfrowe
10
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1498010000
KP-M16/-25 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M6/-16 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
16 mm2
Oznaczenie cyfrowe
8
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1497930000
KP-M6/-16 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M8/-10 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
10 mm2
Oznaczenie cyfrowe
6
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1497890000
KP-M8/-10 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M8/-120 Koncówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
120 mm2
Oznaczenie cyfrowe
20
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
8
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1498480000
KP-M8/-120 Koncówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M8/-16 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
16 mm2
Oznaczenie cyfrowe
8
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1497940000
KP-M8/-16 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M8/-25 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
25 mm2
Oznaczenie cyfrowe
10
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1497980000
KP-M8/-25 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KP-M8/-35 Końcówka kablowa

Opis produktu

Ściśnięta końcówka kablowa wykonana z miedzi w celu połączenia miedzianych przewodników. Ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
35 mm2
Oznaczenie cyfrowe
12
Odpowiednie do
Inne
Kształt klingi
Inne
Porównaj
1498030000
KP-M8/-35 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRN-M10/-150 S Końcówka kablowa

Opis produktu

Miedziana, dzwonkowa końcóka kabla służąca do łączenia miedzianych przewodników. Zaprasowanie lub ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
150 mm2
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
10
Odpowiednie do
Inne
Z izolacją
Nie
Kąt połączenia
Kąt niestandardowy
Kształt klingi
Inne
Model bez kołnierza
Tak
Porównaj
1494950000
KRN-M10/-150 S Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRN-M10/-16 Końcówka kablowa

Opis produktu

Miedziana, dzwonkowa końcóka kabla służąca do łączenia miedzianych przewodników. Zaprasowanie lub ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
16 mm2
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
10
Odpowiednie do
Inne
Z izolacją
Nie
Kąt połączenia
Prosty
Kształt klingi
Inne
Model bez kołnierza
Nie
Porównaj
1497000000
KRN-M10/-16 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRN-M8/-25 Końcówka kablowa

Opis produktu

Miedziana, dzwonkowa końcóka kabla służąca do łączenia miedzianych przewodników. Zaprasowanie lub ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Nominalny przekrój poprzeczny
25 mm2
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
8
Odpowiednie do
Inne
Z izolacją
Nie
Kąt połączenia
Prosty
Kształt klingi
Inne
Model bez kołnierza
Nie
Porównaj
1496500000
KRN-M8/-25 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRN-M8/-35 Końcówka kablowa

Opis produktu

Miedziana, dzwonkowa końcóka kabla służąca do łączenia miedzianych przewodników. Zaprasowanie lub ściśnięcie końcówki kabla chroni przewodnik i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
35 mm2
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
8
Kształt końcówki
Oczkowy
Odpowiednie do
Inne
Z izolacją
Nie
Kąt połączenia
Prosty
Kształt klingi
Inne
Model bez kołnierza
Nie
Porównaj
1496550000
KRN-M8/-35 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar