ESKINA FRAME 125 27W 3000K/4000K IP65 Lampa zewnętrzna LEDSLV

files/fotob/1163027.jpg.
ESKINA FRAME 125 27W 3000K/4000K IP65 Lampa zewnętrzna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ESKINA
Nr Katalogowy: 
1005439
Symbol Sonepar: 
P10069002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Udany design opakowany w elegancką, prostokątną aluminiową ramkę: popularne lampy zewnętrzne z serii ESKINA oferują teraz jeszcze więcej zastosowań w dodatkowym wydaniu FRAME. Przykładowo ESKINA FRAME w kolorze antracytowym prezentuje się stylowo w każdym obszarze zewnętrznym. Obracane głowice lamp zapewniają elastyczną regulację wylotów światła. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP lampa ESKINA jest świetnie zabezpieczona przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi. Oprócz tego przed instalacją można zmienić temperaturę barwową światła (3000/4000 K) za pomocą przełącznika CCT. Prosty montaż to już tylko formalność

Dane techniczne

Do lamp o mocy
27 - 27 W
Długość
115 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
27 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
81 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Szerokość
73 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
1250 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.01
Wartość migotania Pst LM
0.01
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Z czujnikiem obecności
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Gatunek materiału obudowy
Inne
Ściemniacz DALI
Nie
Giętkie mocowanie oprawek
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ze ściemniaczem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK06
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Materiał klosza
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z podstawą
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Regulowane
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Eskina Frame 75FL  27W 3000/4000K antracyt Lampa stojąca LED
Porównaj
SLV
1004751

Eskina Frame 75FL 27W 3000/4000K antracyt...

Eskina Frame 75FL 27W 3000/4000K antracyt Lampa stojąca LED
ESKINA SPOT 14,5W/830-840 1000lm IP65 antracyt Oprawa zewnętrzna
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1002903

ESKINA SPOT 14,5W/830-840 1000lm IP65 antracyt...

ESKINA SPOT 14,5W/830-840 1000lm IP65 antracyt Oprawa zewnętrzna

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar