ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK PatchcordLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
24441316
Kod EAN: 
4056155440372
Symbol Sonepar: 
P10145037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kable krosowe ETHERLINE® LAN Cat.6A — od razu zacznij korzystać z naszych kabli krosowych o zoptymalizowanej przestrzeni! Dzięki właściwościom transmisyjnym Cat.6A i certyfikatowi UL mogą być stosowane uniwersalnie i nadają się do okablowania stacji roboczych, a także zastosowań w rozdzielnicach w przemyśle. Zmniejsz swój asortyment części i obniż koszty logistyczne.. Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami DIN EN 50173 i ISO/IEC 11801. . Odpowiedni do okablowania w miejscu pracy. . Może być również stosowany w rozdzielnicach przemysłowych, z uwzględnieniem naprężeń elektromagnetycznych. . Pasują do wszystkich zastosowań Ethernet do 10GBase-T. . Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami DIN EN 50173 i ISO/IEC 11801. . Odpowiedni do okablowania w miejscu pracy. . Może być również stosowany w rozdzielnicach przemysłowych, z uwzględnieniem naprężeń elektromagnetycznych. . Pasują do wszystkich zastosowań Ethernet do 10GBase-T. .

Dane techniczne

Rozmiar AWG
26
Kategoria
6A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
S/FTP
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar