Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Maksymalny prąd załączania
A [NA]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 48 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres nastawy czasu
0.05 - 360000 s
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla żarówek
W [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie