EUTRAC (2m) biały Szyna 3FSLV

files/fotob/1033650.jpg.
EUTRAC (2m) biały Szyna 3F
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EUTRAC SYSTEM
Nr Katalogowy: 
1001511
Kod EAN: 
4024163199957
Symbol Sonepar: 
P10118823
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa szyna nośna systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej EUTRAC. Można ją zamontować bezpośrednio na ścianie lub na suficie za pomocą otworów znajdujących się w profilu. Wersja natynkowa tego systemu jest dostępna w kilku kolorach i długościach. Alternatywnie dostępna jest również wersja wpuszczana. Od niedziela, 1 kwietnia 2018 r. kolor biały zmienia się z RAL 9010 na RAL 9016 (biały beskidzki)

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie elektryczne na fazę
3680 W
Długość
2000 mm
Liczba grup na fazę
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
36 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Wysokość
32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
I
Do zabudowy
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Podatność na zginanie
Nie
Z obsługą magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EUTRAC S-TRACK 1F 5m Podwieszenie druciane do szyny

Opis produktu

Zestaw dwóch uniwersalnych zwisów linkowych, do szyn EUTRAC®, S-TRACK i 1-fazowych z linką o długości 5 m

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Nikiel
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1002845
EUTRAC S-TRACK 1F 5m Podwieszenie druciane do szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar