EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem Evcs Stacja ładowaniaHAGER

files/fotob/1850155.jpg.
EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem Evcs Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XEV1K11T2
Symbol Sonepar: 
P10180442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

Dane techniczne

Głębokość
173 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Moc znamionowa
22 kW
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 12 mm²
Szerokość
250.5 mm
Wysokość
549 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Częstotliwość
50 Hz
Funkcja kontroli dostępu
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
LTE
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
NFC (Near Field Communication)
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Nie
Odporność udarowa
IK10
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Tak
Z przyłączem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EGN100 10A Zegar cyfrowy

Opis produktu

Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
87600
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.25 s
Głębokość
62.5 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
17.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 240 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
10 A
Maks. moc przełączana LED
400 W
Liczba styków
1
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
60 s
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
GPS
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program cykliczny
Tak
Program impulsowy
Tak
Program losowy
Nie
Program roczny
Tak
Program świąteczny
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie zewnętrzne poprzez
Bluetooth
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sygnał wyjściowy
Inne
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Porównaj
EGN100
EGN100 10A Zegar cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVCS XEVA130 Stojak okrągły

Opis produktu

EVCS Stojak okrągły dla jednej stacji ładowania
Porównaj
XEVA130
EVCS XEVA130 Stojak okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar