EV 22kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowaniaMOREK

files/fotob/1851370.png.
EV 22kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EV0101
Nr Katalogowy: 
MEV22DREWN6T2
Kod EAN: 
4744397035851
Symbol Sonepar: 
P10185028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacje ładowania SmartAC Stacje ładowania Morek SmartAC zostały zaprojektowane z myślą o domach, budynkach wielorodzinnych oraz obiektach komercyjnych. Lekka, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja łączy nowoczesny design z funkcjami inteligentnego ładowania. Wyposażone w wyświetlacz LCD 3,8" oraz autoryzację RFID, zapewniają wygodne i bezpieczne użytkowanie zarówno w instalacjach prywatnych, jak i półpublicznych. Inteligentne funkcje ładowania umożliwiają efektywne zarządzanie energią i komfortową obsługę pojazdów elektrycznych

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
320 - 480 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
320 - 480 V
Szerokość
260 mm
Wysokość
455 mm
Zakres napięcia wejściowego
320 - 480 V
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
6.5 m
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność udarowa
IK10
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Praca w sieci przez WLAN
Tak
LTE
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Przenośny
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z licznikiem energii
Tak
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Montaż ścienny
Tak
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak

Produkty z serii

EV 11kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
Porównaj
MOREK
MEV11DREWN6T2

EV 11kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja...

EV 11kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
EV 22 kW LCD 3,8'' LAN WiFi 4G 6,5m złącze typ 2 Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
MOREK
MEV22DREWG6T2

EV 22 kW LCD 3,8'' LAN WiFi 4G 6,5m złącze...

EV 22 kW LCD 3,8'' LAN WiFi 4G 6,5m złącze typ 2 Stacja ładowania samochodów elektr.
EV 7,4kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
Porównaj
MOREK
MEV07DREWN6T2

EV 7,4kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja...

EV 7,4kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar