EV 2P+E IP55 W.1 szare Gniazdo ładowania pojazdów podtynkoweHAGER

files/fotob/1850151.jpg.
EV 2P+E IP55 W.1 szare Gniazdo ładowania pojazdów podtynkowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XEV081
Kod EAN: 
3250617179812
Symbol Sonepar: 
P10181293
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpieczne gniazdo ładowania do ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki specjalnej i przebadanej konstrukcji zapewnia szybsze ładowanie (do 3,7 kW, 16A). Odporne na warunki zewnętrzne (IP55, IK07), z certyfikatem E.V. READY potwierdzającym kompatybilność i bezpieczeństwo. Montaż podtynkowy, odpowiedni zarówno do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Idealne dla ładowania pojazdu elektrycznego w warunkach domowych

Dane techniczne

Głębokość
22.8 mm
Głębokość osprzętu
22.8 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
250 - 250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
16 A
Prąd ładowania
16 A
Szerokość
75 mm
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość
75 mm
Wysokość osprzętu
75 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zużycie energii
0 W
Styk ochronny
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor metaliczny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Izolowane
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model zamykany
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EGN100 10A Zegar cyfrowy

Opis produktu

Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
87600
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.25 s
Głębokość
62.5 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
17.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 240 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
10 A
Maks. moc przełączana LED
400 W
Liczba styków
1
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
60 s
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Zewnętrzne programowanie
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Obsługa ręczna
Tak
GPS
Nie
Programowanie zewnętrzne poprzez
Bluetooth
Program roczny
Tak
Miernik godzinowy
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sygnał wyjściowy
Inne
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program losowy
Nie
Program astronomiczny
Tak
Program impulsowy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Program świąteczny
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
Program cykliczny
Tak
Porównaj
EGN100
EGN100 10A Zegar cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar