CHARX control modular, moduł prądu różnicowego służy do pomiaru prądu różnicowego AC i DC w punktach ładowania AC. Nadrzędne wyposażenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami różnicowymi DC
Dane techniczne
Głębokość
32.5 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Szerokość
60.7 mm
Wysokość
33.6 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania