CHARX connect comfort, Typ 2, Wzór, 20 A , 250 V AC, Wzór do prezentacji, bez funkcji, prosty, długość: 0,2 m, obudowa: czarny, szary, z osłonką, Wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów, IEC 62196-2
CHARX connect, Typ 2, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, Montaż czołowy, obudowa: czarny, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2