EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHRD00 Przewód ładowarkiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838058.jpg.
EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHRD00 Przewód ładowarki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1405194
Kod EAN: 
4046356737050
Symbol Sonepar: 
P01345933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel ładujący AC, Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Linia stylistyczna 1, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), linia stylistyczna D-Line, kabel: 4 m, czerwony, spiralna, wygląd wtyku: szary, uchwyt: szary

Dane techniczne

Długość przewodu
4 m
Długość przewodu podłączeniowego
4000 mm
Liczba żył sygnałowych
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
20 A
Rodzaj prądu
AC 1-fazowy
Rodzaj przewodu
Spiralny
Rodzaj złącza od strony infrastruktury
Końcówka niezarobiona
Rodzaj złącza od strony pojazdu
Typ 2
Tryb ładowania
Tryb 3
Z czujnikiem temperatury
Nie
Ze sterownikiem kontroli ładowania (ICCB)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control advanced, Sterownik ładowania AC, Sterownik ładowania AC do zastosowań komercyjnych (EU), IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: Ethernet (1x)

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
80 A
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
90 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
2902802
EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS Regulator ładowania

Opis produktu

CHARX control basic, Sterownik ładowania AC, Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN), IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: RS-485

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
63 A
Szerokość
124 mm
Wysokość
128 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
1622459
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS Regulator ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB AC sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control basic, AC sterowanie ładowania, Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN), IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, interfejs: RS-485

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
63 A
Szerokość
120 mm
Wysokość
108 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
1622460
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB AC sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB Sterowanie ładowania

Opis produktu

Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB jako PCB do ładowania pojazdów elektrycznych wg normy IEC 61851-1, mode 3, zoptymalizowany dla stacji ładowania z zamontowanym na stałe wtykiem ładowania pojazdu. Podłączenie poprzez złącze wtykowe do PCB na listwie podstawowej

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
63 A
Szerokość
120 mm
Wysokość
108 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
1627367
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2AC-PARK Uchwyt wtyku ładowania pojazdu

Opis produktu

CHARX connect, Typ 2, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, Montaż czołowy, obudowa: czarny, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Porównaj
1624148
EV-T2AC-PARK Uchwyt wtyku ładowania pojazdu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar