EV-T2M3SO12-3P-B-SET Infrastrukturalne gniazdo ładowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1219754.jpg.
EV-T2M3SO12-3P-B-SET Infrastrukturalne gniazdo ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1164420
Symbol Sonepar: 
P10252080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Basic, Zestaw, bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, z kwadratową klapką ochronną, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
1 m
Głębokość
87.95 mm
Liczba złączy komunikacyjnych
2
Napięcie znamionowe
480 V
Przekrój styków zasilających
6 - 6 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
75 mm
Wysokość
91.71 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie
Z blokadą dostępu
Tak
Standard złącza
Typ 2
Rodzaj prądu
AC 3-fazowy
Z siłownikiem blokującym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHARX SEC-1000 Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: CHARX control modular magistrala systemowa, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
18.8 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1139034
CHARX SEC-1000 Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX SEC-3000 Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia...

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1139022
CHARX SEC-3000 Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX SEC-3050 AC sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia...

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1139018
CHARX SEC-3050 AC sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX SEC-3100 Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe...

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1139012
CHARX SEC-3100 Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHARX SEC-3150 Sterowanie ładowania AC

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT...

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1138965
CHARX SEC-3150 Sterowanie ładowania AC
Szybki podgląd: Opis i parametry
EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania

Opis produktu

CHARX control advanced, Sterownik ładowania AC, Sterownik ładowania AC do zastosowań komercyjnych (EU), IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: Ethernet (1x)

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd ładowania
80 A
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
90 mm
Zużycie energii
1 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Porównaj
2902802
EM-CP-PP-ETH Sterowanie ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-LABEL-C-SO Etykieta

Opis produktu

CHARX connect, Naklejka, Akcesoria, do gniazda stacji ładowania AC typ 2 oraz do wtyku stacji ładowania AC typ 2, DIN EN 17186
Porównaj
1315521
EV-LABEL-C-SO Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SL12-CONNECTOR Złącze wtykowe

Opis produktu

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Złącze, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, obudowa: czarny, z pojedynczymi przewodami, do sterowania 3-biegunowym siłownikiem blokady gniazd stacji ładowania, IEC 61851-1

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
0.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z siłownikiem blokującym
Nie
Z blokadą dostępu
Nie
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie
Porównaj
1132718
EV-T2M3SL12-CONNECTOR Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SO-CAP Osłonka

Opis produktu

CHARX connect modular, Typ 2, Osłonka, Akcesoria, okrągły, jako odciążka i ochrona przeciwporażeniowa, IEC 62196-2
Porównaj
1202424
EV-T2M3SO-CAP Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER Narzędzie do demontażu

Opis produktu

CHARX connect modular, Typ 2, Narzędzie do demontażu, Akcesoria, do zdejmowania osłonki odciążki i ochrony przeciwporażeniowej zamontowanej z tyłu gniazda stacji ładowania
Porównaj
1286836
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER Narzędzie do demontażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 250 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,3 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164343
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 250 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164344
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 20 A , 480 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,3 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164355
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 20 A , 480 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164361
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,3 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164362
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E Zestaw kabli do gniazdo stacji ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E Kabel ładujący AC

Opis produktu

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact...
Porównaj
1164365
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E Kabel ładujący AC
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2SOC-B Pokrywa ochronna

Opis produktu

CHARX connect modular, Typ 2, Klapka ochronna, Akcesoria, Basic, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Porównaj
1164293
EV-T2SOC-B Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar