EV108 Urządzenie do ściemniaczy EVHAGER

files/fotob/1271964.jpg.
EV108 Urządzenie do ściemniaczy EV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EV108
Kod EAN: 
3250612421084
Symbol Sonepar: 
P00318454
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102, funkcje Comfort

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
65 mm
Moc znamionowa
3680 - 3680 VA
Napięcie sterowania
195.5 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd sterowania
50 mA
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
85 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Kolor
Szary
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Rodzaj obciążenia
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar