EVA1HPC3 16A-50A Ogranicznik obciążeniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397589.jpg.
EVA1HPC3 16A-50A Ogranicznik obciążenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK HOME
Nr Katalogowy: 
EVA1HPC3
Symbol Sonepar: 
P10158098
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Prąd ładowania
0.021 A
Szerokość
89 mm
Wysokość
72 mm
Zużycie energii
5 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S03N2

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja...

HOME 1f 3,7kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S03NC

HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania...

HOME 1f 3,7kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S07N2

HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja...

HOME 1f 7,4kW z gniazdem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
HOME 1f 7,4kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S07NC

HOME 1f 7,4kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania...

HOME 1f 7,4kW z kablem T2 DD 6mA Stacja ładowania samochodów elektr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar