EVB3S07N41 Metal 1f 74 kW RDC-DD 6mA StacjaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397595.jpg.
EVB3S07N41 Metal 1f 74 kW  RDC-DD 6mA Stacja
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PRO AC
Nr Katalogowy: 
EVB3S07N41
Symbol Sonepar: 
P10159459
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EVlink Pro AC to ścienne stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. Mogą występować również w wersji wolnostojącej w postaci ładowarki na słupku lub w metalowej obudowie. Zarówno słupek, jak i obudowę należy zamówić jako osobne numery katalogowe. Mogą być zamontowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Pro AC Lite posiadają stopień ochrony IP55, wytrzymałość mechaniczną IK10, a temperatura otoczenia podczas pracy mieści się w zakresie od -30°C do +45°C. Temperatura magazynowania wynosi natomiast od -40°C do +80°C. Stacja posiada gniazdo typu 2 (Mennekes) z przesłonami umiejscowione na jej froncie. Wszystkie styki gniazda T2S są posrebrzane, aby uniknąć przegrzania. Nominalna moc wyjściowa wynosi 7,4 kW. Zasilana jest jednofazowo (1P+N). Znamionowy prąd ładowania wynosi 32 A w zakresie od 220V do 240V przy częstotliwości 50 / 60 Hz. Może być stosowana z systemem zasilania TT, TN-S lub TN-C-S. W przypadku systemu IT może wymagać transformatora separacyjnego. Stacja ładowania Pro AC Lite jest prosta w montażu, konfiguracji i obsłudze. Jest rekomendowana między innymi dla domów wielorodzinnych, na parkingach flotowych, w miejscu pracy czy przy biurowcach. Wymiary: (sz.) 317 mm x (wys.) 529 mm x (gł.) 153 mm. Waga produktu wynosi 7,2 kg. Kolor obudowy to ciemnoszary (RAL 7016), biały (RAL 9003) na panelu frontowym i czarny (RAL 9005) na tylnej części. Stacja ładowania Pro AC Lite posiada wbudowany detektor upływu prądów stałych 6 mA (RDC-DD). Kabel zasilający może być doprowadzony na 3 możliwe sposoby: z tyłu, z góry lub z dołu stacji. W celu rozpoczęcia ładowania pojazdu elektrycznego lub hybrydy plug-in, kontrola dostępu odbywa się przez uwierzytelnianie Użytkownika za pomocą identyfikatora RFID. Należy jednak pamiętać, że nie ma konieczności dodawania poszczególnych Użytkowników i wykorzystywania kart RFID, a co za tym idzie można z niej korzystać bez kontroli dostępu. W przypadku, kiedy jest taka konieczność, moc stacji ładowania może zostać ograniczona przy użyciu aplikacji eSetup, aby zapewnić ciągłość pracy i zoptymalizować czas ładowania wszystkich stacji ładowania w danym obiekcie. Posiada 2 porty Ethernet RJ45 do połączenia z siecią LAN. Stacja może być konfigurowana za pośrednictwem aplikacji eSetup przez Bluetooth lub system do dynamicznego zarządzania obciążeniem EcoStruxure EV Charging Expert. Pro AC Lite, w zależności od wybranego sposobu zarządzania (eSetup lub EV Charging Expert) może być zarządzana jednostkowo lub jako grupa ładowarek. Do połączenia z systemem nadzoru wykorzystywany jest protokół komunikacyjny OCPP 1.6. Stacja ładowania posiada certyfikat zgodności CE i EV Ready

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
240 - 240 V
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
240 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność udarowa
IK10
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
Inne
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Z przyłączem
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
NFC (Near Field Communication)
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
LTE
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Tak
Przenośny
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Montaż ścienny
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS1

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem...

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS2

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami...

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RWKS1

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem...

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
EVB3S07N4A  1f 74 kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S07N4A

EVB3S07N4A 1f 74 kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI...

EVB3S07N4A 1f 74 kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Produkty powiązane i akcesoria

EVA1FWHS12 Uchwyt na kabel

Opis produktu

To akcesorium to uchwyt na kabel do stacji ładowania z serii EVlink Pro AC Metal. Pozwala on na pozostawienie podłączonego kabla na obudowie EVlink Pro AC Metal. Uchwyt znajduje się z boku stacji ładowania. Waga produktu to 1,15kg. Produkt jest koloru szarego (RAL 9022)
Porównaj
EVA1FWHS12
EVA1FWHS12 Uchwyt na kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 1 stojącej stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RFKS1
EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 2 stojących stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RFKS2
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 1 ściennej stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RWKS1
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1MM Metal 3G/4G z anteną Modem

Opis produktu

Modem 4G z anteną zewnętrzną dla EVlink Pro AC Metal
Porównaj
EVA1MM
EVLink Pro AC EVA1MM Metal 3G/4G z anteną Modem
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1MS 3G/4G z anteną Modem

Opis produktu

Modem 4G z dwoma antenami dla EVlink Pro AC
Porównaj
EVA1MS
EVLink Pro AC EVA1MS 3G/4G z anteną Modem
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania Słupek

Opis produktu

To akcesorium montażowe EVlink Pro AC to słupek montażowy do instalacji na podłożu. Przystosowany jest do instalacji i obsługi 1 stacji ładowania EVlink Pro AC. Słupek jest koloru szarego (RAL 7016). Materiał cokołu to Alu 5754 ze wstępną obróbką fosforanem cynku. Wymiary to (H) 1300mm x (W) 285mm x...
Porównaj
EVA1PBS1
EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania Słupek
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1PBS2 dla 2 stacji ładowania Słupek

Opis produktu

To akcesorium montażowe EVlink Pro AC to słupek montażowy do instalacji na podłożu. Przystosowany jest do instalacji i obsługi 2 stacji ładowania EVlink Pro AC. Słupek jest koloru szarego (RAL 7016). Materiał cokołu to Alu 5754 ze wstępną obróbką fosforanem cynku. Wymiary to (H) 1300mm x (W) 285mm x...
Porównaj
EVA1PBS2
EVLink Pro AC EVA1PBS2 dla 2 stacji ładowania Słupek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Karty RFID do EVlink 10 sztuk Karty RFID do stacji ładowania
Porównaj
EVP1BNS
Karty RFID do EVlink 10 sztuk Karty RFID do stacji ładowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar