EVB3S07N4A 1f 74 kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA StacjaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397595.jpg.
EVB3S07N4A  1f 74 kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PRO AC
Nr Katalogowy: 
EVB3S07N4A
Symbol Sonepar: 
P10159460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD typu Asi oraz wyzwalacz podnapięciowy MNx, co w znaczny sposób skraca czas instalacji stacji. Ładowarki są zgodne ze standardem EV Ready, który ma na celu zapewnienie na rynku europejskim zgodności infrastruktury oraz samochodów elektrycznych czy hybrydowych podczas procesu ładowania. Dodatkową zaletą jest zastosowanie gniazda T2 z przesłonami dla większego bezpieczeństwa użytkowania. Ładowarki Pro AC / AC Metal mogą być montowane ściennie lub stojąco w wersji ze słupkiem lub piedestałem

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
LTE
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Montaż ścienny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS1

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem...

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS2

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami...

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RWKS1

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem...

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Produkty powiązane i akcesoria

EVA1FWHS12 Uchwyt na kabel

Opis produktu

To akcesorium to uchwyt na kabel do stacji ładowania z serii EVlink Pro AC Metal. Pozwala on na pozostawienie podłączonego kabla na obudowie EVlink Pro AC Metal. Uchwyt znajduje się z boku stacji ładowania. Waga produktu to 1,15kg. Produkt jest koloru szarego (RAL 9022)
Porównaj
EVA1FWHS12
EVA1FWHS12 Uchwyt na kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 1 stojącej stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RFKS1
EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 2 stojących stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RFKS2
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Opis produktu

To akcesorium z serii EVlink Pro AC Metal to metalowa obudowa dla 1 ściennej stacji ładowania pojazdu elektrycznego z serii Pro AC. Wykonana jest z elektrogalwanizowanej stali C4M. Można ją dostosować do potrzeb klienta. Rysunek 2D z wymiarami jest dostarczany z produktem w celu łatwego montażu oraz...
Porównaj
EVA1RWKS1
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania Słupek

Opis produktu

To akcesorium montażowe EVlink Pro AC to słupek montażowy do instalacji na podłożu. Przystosowany jest do instalacji i obsługi 1 stacji ładowania EVlink Pro AC. Słupek jest koloru szarego (RAL 7016). Materiał cokołu to Alu 5754 ze wstępną obróbką fosforanem cynku. Wymiary to (H) 1300mm x (W) 285mm x...
Porównaj
EVA1PBS1
EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania Słupek
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVLink Pro AC EVA1PBS2 dla 2 stacji ładowania Słupek

Opis produktu

To akcesorium montażowe EVlink Pro AC to słupek montażowy do instalacji na podłożu. Przystosowany jest do instalacji i obsługi 2 stacji ładowania EVlink Pro AC. Słupek jest koloru szarego (RAL 7016). Materiał cokołu to Alu 5754 ze wstępną obróbką fosforanem cynku. Wymiary to (H) 1300mm x (W) 285mm x...
Porównaj
EVA1PBS2
EVLink Pro AC EVA1PBS2 dla 2 stacji ładowania Słupek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Karty RFID do EVlink 10 sztuk Karty RFID do stacji ładowania
Porównaj
EVP1BNS
Karty RFID do EVlink 10 sztuk Karty RFID do stacji ładowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar