EVCS witty one 1x11kW 3f z kablem 6,5m T2 RFID Blu ŁadowarkaHAGER

files/fotob/1984548.jpg.
EVCS witty one 1x11kW 3f z kablem 6,5m T2 RFID Blu Ładowarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XVR111C
Symbol Sonepar: 
P10201277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania witty one to 3‑fazowe rozwiązanie o mocy 11 kW z wbudowanym 6,5 m kablem ładowania Type 2. Stacja witty one jest przeznaczona głównie do użytku prywatnego i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (IP55), co pozwala na montaż na zewnątrz budynku. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi. Szybką instalację i konfigurację umożliwia aplikacja Hager Charge

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Moc znamionowa
11 kW
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 10 mm²
Szerokość
250 mm
Wysokość
370 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Długość kabla ładowania
6.5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odporność udarowa
IK08
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
LTE
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Z przyłączem
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EVCS 1280x280x157mm Stojak dla jednej stacji

Opis produktu

Hager XVA130 to elegancki, prostokątny stojak ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym, zaprojektowany do bezpiecznego, jednostronnego montażu stacji ładowania Hager witty one, witty plus lub witty pro. Idealny do zewnętrznych instalacji EVCS, gwarantuje stabilne mocowanie ładowarki. Połączenie estetyki...
Porównaj
XVA130
EVCS 1280x280x157mm Stojak dla jednej stacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, Stojak dla dwóch stacji

Opis produktu

Hager XVA135 to elegancki, prostokątny stojak ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym, zaprojektowany do bezpiecznego montażu dwóch stacji ładowania Hager jednocześnie (montaż dwustronny). Produkt kompatybilny ze stacjami witty one, witty plus oraz witty pro. Idealny do zewnętrznych instalacji EVCS, gwarantuje...
Porównaj
XVA135
EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, Stojak dla dwóch stacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar