EVH5A07N2C5 1f 74 kW z kablem T2 5m RDC-DD 6mA StacjaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356164.png.
EVH5A07N2C5 1f 74 kW z kablem T2 5m  RDC-DD 6mA Stacja
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER CHARGE
Nr Katalogowy: 
EVH5A07N2C5
Symbol Sonepar: 
P10159476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Charge to ścienna stacja ładowania zgodna z normą IEC61851-1, która może być wykorzystana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug - in, które posiadają wtyczkę lub gniazdo T2 (Mennekes). Stopień ochrony: IP54 dla wersji z kablem T2, IP55 dla wersji z gniazdem T2. Wytrzymałość mechaniczna: IK10. Temperatura pracy: od -30°C do 50°C. Stacja posiada zintegrowany kabel z wtyczką T2 o długości 5m, który jest zamontowany w dolnej części ładowarki. Nominalna moc wyjściowa wynosi 7,4 kW. Produkt jest dostarczany w wersji jednofazowej (1P+N). Znamionowy prąd ładowania wynosi odpowiednio 32A przy napięciu 230V AC i częstotliowści 50/60Hz. Można stosować z systemem zasilania TN-S, TT lub IT. Stacja ładowania jest łatwa w montażu (nie wymaga specjalistycznych narzędzi). Rekomendowane jest wykorzystanie jej do użytku prywatnego w domu, gdzie może być zamontowana np. w garażu lub na ścianie zewnętrznej budynku. Wymiary: (szer.) 244 mm x (wys.) 352 mm x (gł.) 107 mm. Waga produktu: 4,5 kg (bez kabla). Kolor: biały (RAL 9003) i zielony. Wyposażona jest we wbudowany detektor upływu prądów stałych RDC-DD 6mA. Stacja ładowania nie posiada systemu kontroli dostępu. Dioda LED zmienia kolor pomiędzy czerwonym, zielonym i niebieskim, aby zasygnalizować stan ładowarki i odpowiednio status ładowania bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala na dostosowanie w czasie rzeczywistym maksymalnej mocy przydzielonej ładującemu się pojazdowi elektrycznemu, w zależności od rzeczywistego zużycia energii w domu i dostosowanie obciążenia zgodnie z godzinami szczytu/poza szczytem przesłanymi przez protokół TIC. Stacja ładowania jest połączona z Wiser poprzez aplikację mobilną Schneider ElectricTM do zarządzania energią w budynkach mieszkalnych. Z łatwością uruchamia, monitoruje i zdalnie steruje ładowaniem. Do połączenia z systemem nadzoru/chmurą innej firmy można wykorzystać protokół komunikacyjny OCPP 1.6. Urządzenie może być również podłączone do domowego routera internetowego za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet RJ45

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Szerokość
244 mm
Wysokość
342 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Przenośny
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z przyłączem
Tak
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar