Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Praca w sieci przez WLAN
Nie