EVLink Pro AC EVA1MS 3G/4G z anteną ModemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397590.jpg.
EVLink Pro AC EVA1MS 3G/4G z anteną Modem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PRO AC
Nr Katalogowy: 
EVA1MS
Symbol Sonepar: 
P10157663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modem 4G z dwoma antenami dla EVlink Pro AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS1

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem...

EVA1RFKS1 Do stojącej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RFKS2

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami...

EVA1RFKS2 Do stojącej stacji z 2 punktami stalowa Obudowa zestawu
EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1RWKS1

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem...

EVA1RWKS1 Do ściennej stacji z 1 punktem stalowa Obudowa zestawu

Produkty powiązane i akcesoria

EVB3S07N4A  1f 74 kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD typu Asi oraz wyzwalacz podnapięciowy MNx, co w znaczny sposób...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
LTE
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07N4A
EVB3S07N4A 1f 74 kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S07N4AM  1f 74 kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ A-SI, wyzwalacz podnapięciowy MNx oraz licznik MID...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Przenośny
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Z licznikiem energii
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07N4AM
EVB3S07N4AM 1f 74 kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S07N4EA  1f 74 kW T2S-TE  RDC-DD 6mA Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ A-SI oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny...

Dane techniczne

Głębokość
158 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
1
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07N4EA
EVB3S07N4EA 1f 74 kW T2S-TE RDC-DD 6mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S07N4EAM  1f 74 kW T2S-TE  RDC-DD 6mA RCDA-SI Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ ASI, wyzwalacz podnapięciowy MNx oraz licznik MID 1f...

Dane techniczne

Głębokość
158 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
1
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Przenośny
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie
Z licznikiem energii
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07N4EAM
EVB3S07N4EAM 1f 74 kW T2S-TE RDC-DD 6mA RCDA-SI Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S07NCA  1f 74 kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30 mA typ A-SI oraz wyzwalacz podnapięciowy MNx, co w znaczny...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07NCA
EVB3S07NCA 1f 74 kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S07NCAM  1f 74 kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 7,4kW (1f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30 mA typ A-SI, wyzwalacz podnapięciowy MNx oraz licznik MID...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
7.4 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
7.4 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Przenośny
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie
Z licznikiem energii
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S07NCAM
EVB3S07NCAM 1f 74 kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S11N4A  3f 11kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 11kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ A-SI oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
16 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
16 A
Moc znamionowa
11 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S11N4A
EVB3S11N4A 3f 11kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S11NCA  3f 11kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 11kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ A-SI oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
16 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
16 A
Moc znamionowa
11 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S11NCA
EVB3S11NCA 3f 11kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22N40M  3f 22kW  RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD-DD 6mA oraz licznik MID 3f, co w znaczny sposób skraca czas instalacji stacji...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Odporność udarowa
IK10
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z licznikiem energii
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
LTE
Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Przenośny
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22N40M
EVB3S22N40M 3f 22kW RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22N4A  3f 22kW T2S  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja

Opis produktu

Ten produkt EVlink Pro AC to montowana na ścianie stacja ładowania dla wszystkich pojazdów elektrycznych zgodna z normą IEC61851-1. Może być również wolnostojący, przymocowany do cokołu lub zintegrowany w obudowie zestawu. Zarówno cokół, jak i szafę z zestawem należy zamówić oddzielnie. Może być instalowana...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
LTE
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22N4A
EVB3S22N4A 3f 22kW T2S RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22N4B  3f 22kW z gniazdem T2S  RCD B-EV MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typ B-EV oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny sposób skraca czas...

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
16 - 16 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
1
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
LTE
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22N4B
EVB3S22N4B 3f 22kW z gniazdem T2S RCD B-EV MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22N4EB  3f 22kW T2S-TE  RCD B-EV MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typ B-EV oraz wyzwalacz podnapięciowy MNx, co w znaczny sposób skraca czas...

Dane techniczne

Głębokość
158 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
1
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
1
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z licznikiem energii
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22N4EB
EVB3S22N4EB 3f 22kW T2S-TE RCD B-EV MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22NC0M  3f 22kW T2  RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD-DD 6mA oraz licznik MID 3f, co w znaczny sposób skraca czas instalacji stacji...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
LTE
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Przenośny
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Z licznikiem energii
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22NC0M
EVB3S22NC0M 3f 22kW T2 RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22NCA  3f 22kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenia różnicowoprądowe RCD-DD 6mA, RCD 30mA typ A-SI oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22NCA
EVB3S22NCA 3f 22kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVB3S22NCB Metal 3f 22kW  RCD B-EV MNx Stacja

Opis produktu

Stacja ładowania EVlink Pro AC/ AC Metal o mocy 22kW (3f) przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wyposażonych w złącze Typu 2. W ładowarkę Pro AC/ AC Metal wbudowane są: zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typ B-EV oraz wyzwalacz podnapięciowy MNX, co w znaczny sposób skraca czas...

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Szerokość
317 mm
Wysokość
529 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
1
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Przenośny
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Montaż ścienny
Tak
Porównaj
EVB3S22NCB
EVB3S22NCB Metal 3f 22kW RCD B-EV MNx Stacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar