EXIT 1xM20 Oprawa ewakuacyjna LEDEATON

files/fotob/2331890.jpg.
EXIT 1xM20 Oprawa ewakuacyjna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CROUSE-HINDS SERIES
Nr Katalogowy: 
12191000004
Symbol Sonepar: 
P01688950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EXIT (NEUTRAL)

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
3 W
Napięcie znamionowe
110 - 277 V
Szerokość
76 mm
Wysokość/głębokość
175 mm
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Automatyczny test samoczynny
Nie
Do rodzaju oznakowania
Płyta ze szkła akrylowego
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
21, 22
Odporność na uderzenia
Tak
Praca ciągła
Tak
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronny
Zasilanie
Centralny

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 Oprawa LED liniowa
Porównaj
EATON
12310120101

ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI...

ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 Oprawa LED liniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar