EZ-02 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowyF&F

files/fotob/2282795.jpg.
EZ-02 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EZ
Nr Katalogowy: 
EZ-02
Kod EAN: 
5908312598060
Symbol Sonepar: 
P01197471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC) Najważniejsze cechy: trudnościeralne elementy ze stali spiekanej montaż w drzwiach lewych lub prawych Dodatkowo elektrozaczepy mogą być wyposażone w diodę niwelującą przepięcia FUNKCJE: Rygiel symetryczny Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych Zasilanie: DC 12V Pobór prądu: 260 mA Wymiary: 67x29x21 mm

Dane techniczne

Głębokość
0 mm
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z EN 62061
0
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Długość blachy zaczepowej
0 mm
Grubość blachy zaczepowej
0 mm
Szerokość blachy zaczepowej
0 mm
Model
Do drzwi standardowych
Do zwora elektromagnetycznej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Część ramowa (Elektro zaczep)
Kształt zaczepu
Kątowy
Nadaje się do drzwi dymoszczelnych
Nie
Nadaje się do drzwi przeciwpożarowych
Nie
Odblokowanie mechaniczne
Nie
Praca ciągła
Nie
Przystosowany do styków przełącznych rygla
Nie
Regulowana blacha zaczepowa
Nie
Regulowany elektrozaczep
Nie
Regulowany zamek elektryczny
Nie
Styk impulsowy
Nie
Wodoodporny
Nie
Wycięcie na rygiel
Nie
Z blachą zaczepową
Nie
Z blokadą
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z odryglowaniem mechanicznym
Nie
Z sygnalizacją zwrotną
Nie
Zintegrowany zatrzask
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy z pamięcią
Porównaj
F&F
EZ-03

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy...

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy z pamięcią

Produkty podobne

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy z pamięcią
Porównaj
F&F
EZ-03

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy...

EZ-03 12VDC 260mA Elektroaczep niskoprądowy z pamięcią
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar