Easy9 PRO C10A 2P Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357102.png.
Easy9 PRO C10A 2P Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY9 DEVICES
Nr Katalogowy: 
EZ9F57210
Symbol Sonepar: 
P10236392
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki

Opis produktu

Ten produkt Multi9 jest urządzeniem do blokowania kłódki w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dedykowana jest do wyłączników Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Blokada w pozycji ON nie zapobiega wyzwoleniu wyłącznika w przypadku awarii. To żółte akcesorium jest montowane z przodu zabezpieczanego produk...
Porównaj
26970
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO 1P 12 mod Szyna łączeniowa

Opis produktu

Produkt Easy9 to pozioma szyna grzebieniowa z 12 modułami. Jest przeznaczona do instalacji 1L. Jest to zestaw składający się z 1 urządzenia. Nadaje się do 12 urządzeń (1P). Ta szyna zbiorcza jest kompatybilna z produktami Easy9 MCB, RCCB, wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym (RCBO) i...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
220 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
EZ9XPH112
Easy9 PRO 1P 12 mod Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO 1P 57 mod Szyna łączeniowa

Opis produktu

Produkt Easy9 to pozioma szyna grzebieniowa z 57 modułami. Jest przeznaczona do instalacji 1L. Jest to zestaw składający się z 1 urządzenia. Nadaje się do 57 urządzeń (1P). Ta szyna zbiorcza grzebieniowa jest kompatybilna z produktami Easy9 MCB, wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCCB), wyłącznikami różnicowoprądowymi...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
57
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
EZ9XPH157
Easy9 PRO 1P 57 mod Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO 2P 12 mod Szyna łączeniowa

Opis produktu

Ten produkt Easy9 to pozioma szyna grzebieniowa z 12 modułami. Przeznaczony do instalacji 2L. Jest to zestaw zawierający 1 urządzenie. Nadaje się do 6 urządzeń (2P). Ta osłona zębów jest kompatybilna z produktami Easy9: wyłącznikami nadprądowymi (MCB), wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCCB), wyłącznikami...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
220 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
EZ9XPH212
Easy9 PRO 2P 12 mod Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO 2P 57 mod Szyna łączeniowa

Opis produktu

Ten produkt Easy9 to pozioma szyna grzebieniowa z 57 modułami. Przeznaczony do instalacji 2L. Jest to zestaw 1 urządzenia. Przystosowany do obsługi 28 urządzeń w konfiguracji 1P+N lub 2P. Ta osłona zębów jest kompatybilna z produktami Easy9: wyłącznikami nadprądowymi (MCB), wyłącznikami różnicowoprądowymi...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
28
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
EZ9XPH257
Easy9 PRO 2P 57 mod Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO MX Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Zadbaj o bezpieczeństwo i kontrolę w swoich instalacjach elektrycznych dzięki wyzwalaczowi wzrostowemu Easy9 Pro do wyłączników nadprądowych Easy9 Pro. Napięcie obwodu sterowania Uc wynosi 110-415 V AC (50/60 Hz) lub 110-130 V DC. Produkt spełnia wymagania norm IEC/EN 6094-5-1. Temperatura pracy wynosi...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
EZ9A29476
Easy9 PRO MX Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO OF Styk pomocniczy

Opis produktu

Poznaj pomocniczy styk otwarcia/zamknięcia Easy9 Pro OF do wyłączników nadprądowych Easy9 Pro. Urządzenie posiada styk otwarty/zamknięty i może zdalnie sygnalizować pozycję włączenia/wyłączenia powiązanego urządzenia. Ponadto, posiada funkcję testową na przedniej ściance urządzenia. Ten produkt jest...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.1 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
EZ9A29924
Easy9 PRO OF Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Easy9 PRO SD Styk sygnalizacyjny

Opis produktu

Poznaj pomocniczy styk otwarcia/zamknięcia Easy9 Pro OF do wyłączników nadprądowych Easy9 Pro. Urządzenie posiada styki otwarcia/zamknięcia i może zdalnie sygnalizować wyzwolenie powiązanego urządzenia. Ponadto, posiada funkcję testową na przedniej ściance urządzenia. Ten produkt jest zgodny z normami...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.1 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
EZ9A29927
Easy9 PRO SD Styk sygnalizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar