Wyłącznik Easypact EZC100N, TMD, 20A, 1 biegunowy 1d. gama produktów: EasyPact - typ produktu lub komponentu : wyłącznik - skrócona nazwa urządzenia: Easypact EZC100N - nazwa wyłącznika: Easypact EZC100N - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - liczba zbezpieczonych biegunów: 1t - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - [Ue] znamionowe napięcie pracy: 125 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2, 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Symbol zdolności zwarciowej: N - zdolność wyłączania: 10 kA w 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 10 kA w 277/480 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 18 kA Icu w 220...240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 2.5 kA Icu w 380 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 2.5 kA Icu w 400...415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 110...130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 5 kA Icu w 125 V DC 1P zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: Ics 1.75 kA 380 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 1.75 kA 400/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 12.5 kA 110/130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 125 V DC zgodnie z IEC 60947-2, Ics 9 kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: TM-D - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed zwarciem - stopień zanieczyszczenia: 3 zgodnie z IEC 60664-1, 3 zgodnie z IEC 947-1
Dane techniczne
Liczba biegunów
1
Zakres napięcia znamionowego
415 - 415 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
2.5 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Z przodu
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym