EZN001 12-48VDC/12-230VAC 1P Przekaźnik czasowy opóźn.załHAGER

files/fotob/102240.jpg.
EZN001 12-48VDC/12-230VAC 1P Przekaźnik czasowy opóźn.zał
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EZN001
Kod EAN: 
3250612469994
Symbol Sonepar: 
P00464484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A z opóźnieniem załączenia

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
50 - 60 Hz
Drugi przedział czasowy
0.1 - 10
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Napięcie sterowania 2
12 - 48 V
Pierwszy przedział czasowy
0.1 - 10
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość wbudowania
58 mm
Zakres napięcia zasilającego
195 - 253 V
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych
500 VA
Zdolność łączeniowa dla żarówek
450 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Opóźnione załączanie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Jednostka drugiego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Zasada działania
Analogowy jednofunkcyjny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar