F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO Oprawa LED awaryjnaBEGHELLI

files/fotob/1142542.jpg.
F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO Oprawa LED awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
19291
Symbol Sonepar: 
P01658170
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
152 mm
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Odległość czytelności
25 m
Szerokość
354 mm
Współczynnik mocy
0.56
Wysokość/głębokość
49 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Tryb czuwania
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Ścienny/sufitowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odporność udarowa
IK07
Z piktogramem
Nie
Rodzaj akumulatora
Inne
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ADES SX DX BS F65 Piktogram zestaw
Porównaj
19044
ADES SX DX BS F65 Piktogram zestaw
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W Siatka ochronna
Porównaj
3912
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W Siatka ochronna
F65 strzałka w dół Piktogram dwustronny montowany na kloszu
Porównaj
19043
F65 strzałka w dół Piktogram dwustronny montowany na kloszu
F65 Zestaw do montażu w steropianie podwieszanym
Porównaj
19041
F65 Zestaw do montażu w steropianie podwieszanym
F65 Zestaw do zabudowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Sposób montażu
Ścienny
Źródło światła
LED, niewymienne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Z piktogramem
Nie
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronny
Porównaj
19040
F65 Zestaw do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODULO LG Akcesoria
Porównaj
15036
MODULO LG Akcesoria
MODULO LG FM Akcesoria
Porównaj
15037
MODULO LG FM Akcesoria
SIGN Lewo/Prawo Piktogram
Porównaj
19042
SIGN Lewo/Prawo Piktogram
Uchwyt do montażu bocznego oprawy dwustronnej Akcesoria
Porównaj
19045
Uchwyt do montażu bocznego oprawy dwustronnej Akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar