FAZ-D2/1 1P D2A Wyłącznik nadprądowyEATON

files/fotob/2302552.jpg.
FAZ-D2/1 1P D2A Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
278572
Kod EAN: 
4015082785727
Symbol Sonepar: 
P00577733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wyłacznik nadprądowy serii 15kA (1bieg)

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm2
Prąd znamionowy
2 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
1.1 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
D
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EVG 16/1-fazowa/12-modułowa Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
213.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291466
EVG 16/1-fazowa/12-modułowa Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG 16/1-fazowa/2-modułowa Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
35.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291464
EVG 16/1-fazowa/2-modułowa Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG 16/1-fazowa/6-modułowa Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
106.8 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291465
EVG 16/1-fazowa/6-modułowa Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG 16/3-fazowa/6-modułowa Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
106.8 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291470
EVG 16/3-fazowa/6-modułowa Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
267 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
2
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291483
EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG-16/3-fazowa/12-modułowa Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
213.6 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291472
EVG-16/3-fazowa/12-modułowa Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVG-16/3PHAS/9MODUL Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze: zminimalizowane przeskoki Zastosowanie zaślepek nie jest wymagane Oszczędność 30% czasu montażu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
160.2 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
9
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Porównaj
291471
EVG-16/3PHAS/9MODUL Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XAA-C-110-415VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy, do wyłączników ochronnych maks 63A, zakresy napięć 110-415V AC, wymiary montażowe zatyczki 45mm, szerokość montażowa 1JC (17,5mm), wyłącznik naprądowy, przekrój zacisku 1–2.5 mm² jednożyłowy i drobnożyłowy

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
110 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
278519
FAZ-XAA-C-110-415VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XAA-C-12-110VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy, do wyłączników ochronnych maks 63A, zakresy napięć 12-110V AC, wymiary montażowe zatyczki 45mm, szerokość montażowa 1JC (17,5mm), wyłącznik naprądowy, przekrój zacisku 1–2.5 mm² jednożyłowy i drobnożyłowy

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
110 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
278518
FAZ-XAA-C-12-110VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XAM002 2W Styki pomocnicze

Opis produktu

FAZ, PKNM, do 2W, łącznik pomocniczy 0.5, do FAZ, PKNM, 2W, łącznik pomocniczy 0.5JC, 2WTE

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Inne
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
262414
FAZ-XAM002 2W Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XHIN11 1NO+1NC Styki pomocnicze

Opis produktu

FAZ, PKNM, do 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5, do FAZ, PKNM, 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5JC, 1zz+1zrJC

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
286054
FAZ-XHIN11 1NO+1NC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XHINW1 1W Styki pomocnicze

Opis produktu

FAZ, PKNM, do 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5, do FAZ, PKNM, 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5JC, 1WTE

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
286055
FAZ-XHINW1 1W Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAZ-XUA 230VAC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy przykręcany, znamionowe napięcie pracy 230V AC, funkcja bez opóźnienia, częstotliwość 50-60Hz, próg włączania 80% Un, próg wyzwalania poniżej 50% napięcia Un, wymiary montażowe zatyczki 45mm, szerokość montażowa 1JC (17,5mm), wyłącznik naprądowy, przekrój żyłowy 2x(1–2.5) mm²...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
212051
FAZ-XUA 230VAC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIM-40/2/0,03-A Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Wysokiej jakości wyłączniki ochronne różnicowe / kombinacja wyłączników ochronnych niezależnie od napięcia sieciowego, wskaźnik położenia styków czerwony zielony, narzędzie pomocnicze do zacisków - ochrona przed przebiciem, trójstanowy suwak zatrzaskowy umożliwia wymontowanie z istniejącego zespołu przesuwu...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm2
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50 Hz
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Porównaj
278510
FIM-40/2/0,03-A Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIM-40/4/003-A Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Wysokiej jakości wyłączniki ochronne różnicowe / kombinacja wyłączników ochronnych niezależnie od napięcia sieciowego, wskaźnik położenia styków czerwony zielony, narzędzie pomocnicze do zacisków - ochrona przed przebiciem, trójstanowy suwak zatrzaskowy umożliwia wymontowanie z istniejącego zespołu przesuwu...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm2
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50 Hz
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Porównaj
278514
FIM-40/4/003-A Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-AHK 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

PLS., PKDM, PFHM-2p, + 1N/O dla 1N/C, 0,5 styku pomocniczego dla PLS., 1N/O+1N/C, Styk pomocniczy 0,5 SU, 1N/O+1N/CSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
4 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248433
Z-AHK 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-ASA/230 230V Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
15 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248287
Z-ASA/230 230V Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-ASA/24 24V Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy, przyklejany, zakresy napięć 12-110V AC / 12-60V DC, częstotliwość 50/60Hz, wymiary montażowe zatyczki 45mm, szerokość montażowa 1JC (17,5mm), wyłącznik naprądowy, przekrój zacisku 1-25 mm²

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
15 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248286
Z-ASA/24 24V Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-IS/SPE-1TE Blokada na kłódkę

Opis produktu

Blokada na kłódkę
Porównaj
274418
Z-IS/SPE-1TE Blokada na kłódkę
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-NHK 2W Styk pomocniczy

Opis produktu

PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, dla 2W, styki pomocnicze 0.5, do PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, Styk pomocniczy 0,5 SU, 2WSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
4 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
4 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248434
Z-NHK 2W Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar