FB52WLN I30/F30 1045x795mm Drzwi osadzane naścienne ognioodporneHAGER

files/fotob/180957.jpg.
FB52WLN I30/F30 1045x795mm Drzwi osadzane naścienne ognioodporne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FB52WLN
Kod EAN: 
3250612520794
Symbol Sonepar: 
P01343509
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1045x795mm

Dane techniczne

Głębokość
51 mm
Głębokość wbudowania
51 mm
Numer RAL
9016
Szerokość
795 mm
Wysokość
1045 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP42
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Przepust kablowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ272N wentylator 24V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Wentylator 24V do obudów FB

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Głębokość
200 mm
Głębokość wbudowania
40 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
5 W
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Poziom hałasu
40 dB(A)
Szerokość
100 mm
Wolny przepływ powietrza
88 m³/h
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Przepust kablowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z pokrywą ochronną
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Montaż wnękowy
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z filtrem
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ272N
FZ272N wentylator 24V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar