FB73SE EI90/F90/E90/I30 1198x898mm Obudowa wisząca ognioodporna z tworzywaHAGER

files/fotob/2024545.jpg.
FB73SE EI90/F90/E90/I30 1198x898mm Obudowa wisząca ognioodporna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FB73SE
Kod EAN: 
3250616003590
Symbol Sonepar: 
P10022070
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x898mm

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
22 mm
Głębokość
349 mm
Głębokość wbudowania
240 mm
Głębokość wewnętrzna
240 mm
Liczba modułów
252
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
7
Liczba wejść kablowych
3
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
70 mm
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
898 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
1198 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ397N nakładka do chłodzenia przewodów 3P 300mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Nakładka do chłodzenia przewodów 3-polowa wys. 300mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Głębokość montażowa w szafie
349 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
898 mm
Szerokość montażowa w szafie
898 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ397N
FZ397N nakładka do chłodzenia przewodów 3P 300mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa

Opis produktu

Univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
6 - 6 mm
Porównaj
KS70A
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar