FBH024 218W/830 G24q2 WH Downlight dostropowy LATINAPHILIPS

files/fotob/244066.jpg.
FBH024 218W/830 G24q2 WH Downlight dostropowy LATINA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LATINA
Nr Katalogowy: 
910503634718
Kod EAN: 
8717943885084
Symbol Sonepar: 
P00519675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Latina to oprawa do wbudowania typu downlight przeznaczona dla kompaktowych świetlówek PL-C, z łącznikami sprężystymi dla łatwej i szybkiej instalacji. Dostępne są modele kwadratowe i okrągłe. Latina dostarczana jest zestawach gotowych do instalacji, wraz z lampami i skrzynką osprzętową. Modele okrągłe są dostępne w wersjach szklanych (szkło matowe lub przezroczyste szkło dekoracyjne) lub w wersjach otwartych. W przypadku wersji otwartych, te same projekty szkła są dostępne jako akcesoria (zamawiane oddzielnie). Wersje kwadratowe są zawsze dostarczane ze szkłem

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Głębokość wbudowania
135 mm
Liczba źródeł światła
2
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
105 mm
Średnica wbudowania
205 mm
Średnica zewnętrzna
235 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
Świetlówka kompaktowa
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GX24q-2
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj obwodu
Inne
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Z czujnikiem światła
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
960 °C - 5 s
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
960 °C - 5 s
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Raster perforowany
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Do zasilania przelotowego
Nie
Kuloodporny
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK02
Zawiera zapłonnik
Nie
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar