FBRI 7-5 N Mostek stały 7-bieg.PHOENIX CONTACT

files/fotob/1838305.jpg.
FBRI 7-5 N Mostek stały 7-bieg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3000269
Kod EAN: 
4017918089696
Symbol Sonepar: 
P01385252
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mostek stały, liczba biegunów: 7, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Kolor
Inne
Model
Inne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUTFOX FB Przyrząd do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzia tnące, średnica min.: 0 mm², masa 180 g

Dane techniczne

Długość
165 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Certyfikat VDE
Nie
Z izolacją
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Z urządzeniem tnącym
Tak
Porównaj
1205985
CUTFOX FB Przyrząd do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar