FENDA E27 czarny IP20 Podstawa oświetleniowa bez kloszaSLV

files/fotob/1039678.jpg.
FENDA E27 czarny IP20 Podstawa oświetleniowa bez klosza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FENDA
Nr Katalogowy: 
155790
Kod EAN: 
4024163167703
Symbol Sonepar: 
P01902638
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa podłogowa FENDA to nowy podstawowy design oświetlenia do pomieszczeń mieszkalnych. Czarną oprawę można połączyć z różnymi abażurami z serii FENDA. Lampa FENDA, przeznaczona do żarówek LED lub energooszczędnych z gwintem E27, jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Dodatkowo lampa ma wyłącznik zamontowany w przewodzie zasilającym

Dane techniczne

Do lamp o mocy
60 - 60 W
Długość
1450 mm
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
280 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
280 mm
Średnica
280 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Czarny
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulowane
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze ściemniaczem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Giętkie mocowanie oprawek
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Wiele barw
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz PWM
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar