fi12mm Nożyce do kabliCIMCO

files/fotob/918892.jpg.
fi12mm Nożyce do kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
120112
Kod EAN: 
4021103201121
Symbol Sonepar: 
P01858684
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Nożyce do kabli. Dwustopniowy obszar cięcia: duża krawędź tnąca do kabli w osłonie o maksymalnej średnicy 12 mm; mała krawędź tnąca do pojedynczych drutów o maksymalnej średnicy 10 mm. Rękojeść szczypiec można otworzyć do 140°, dzięki czemu możliwe jest cięcie wzdłużne. A​​atest VDE/GS, zgodnie z DIN EN

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
12 mm
Z izolacją
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne

Produkty powiązane i akcesoria

120110 Nożyce do kabli

Opis produktu

Nożyce do kabli. Ostrza ze stali nierdzewnej 3 mm; uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia; twardość HRC 50 do 54. Nakrętka samozabezpieczająca i podkładka z VA, blokada bezpieczeństwa, samootwieranie sprężyną. Odpowiednie dla osobó zarówno prawo jak i leworęcznych. Do kabli i przewodów o średnicy...

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
10 mm
Z izolacją
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Izolacja do 1000 V
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
120110
120110 Nożyce do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
VDE Nożyce do kabli

Opis produktu

Nożyce do cięcia kabli. Podwójna izolacja. Do kabli o maksymalnej średnicy 16mm

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
16 mm
Maksymalny przekrój przewodu
50 mm2
Z izolacją
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Izolacja do 1000 V
Tak
Do plecionych linek stalowych
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
120206
VDE Nożyce do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
VDE Nożyce do kabli

Opis produktu

Nożyce do kabli. Klasyfikacja VDE. Przeznaczone do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo duża wydajność cięcia, wykonane z utwardzonej stali narzędziowej 5 mm; precyzyjnie szlifowane, polerowane krawędzie tnące; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego ze specjalnym ostrzem. Produkt przeznaczony...

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
18 mm
Z izolacją
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Porównaj
120114
VDE Nożyce do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar