Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszka oświetleniowa z pokrywą
- Puszka do opraw ściennych
- Średnica otworu: 40 mm
- Głębokość: 40 mm
Dane techniczne
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość osprzętu
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
40 mm
Wysokość osprzętu
40 mm
Średnica
40 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
2
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Króciec
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)