FINESTRA KINKIET 218W G24q2 IP20 Oprawa świetlówkowaPXF LIGHTING

files/fotob/82122.png.
FINESTRA KINKIET 218W G24q2 IP20 Oprawa świetlówkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX0893122
Symbol Sonepar: 
P00343046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V

Dane techniczne

Długość
307 mm
Liczba źródeł światła
2
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
307 mm
Wysokość/głębokość
68 mm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Źródło światła
Inne
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G24q-2/GX24q-2
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj obwodu
Inne
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Kuloodporny
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Raster perforowany
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj rastra
Inne
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odporność udarowa
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar