FL AREA 72W/840 ASYM 10000lm Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1092139.jpg.
FL AREA 72W/840 ASYM 10000lm Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOODLIGHT AREA
Nr Katalogowy: 
4058075539747
Kod EAN: 
4058075539747
Symbol Sonepar: 
P10100378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Floodlight, naświetlacz z rozsyłem światła formowanym przez soczewki, skuteczność świetlna 140 lm/W. Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 140 lm / W. Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań. Zintegrowany zasilacz szerokonapięciowy, 100 - 277 V AC. Montaż pod kątem (30 °) wspornik montażowy i przechylanie do 210 °. Stopień ochrony: IP65. Odporność na uderzenia: IK08. Temperatura otoczenia podczas pracy: -30…+50°C. Wysoka ochrona przed przepięciami: do 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N). Zintegrowany odpowietrznik zapobiegający kondensacji wody wewnątrz oprawy oświetleniowej. Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm². Zalety produktu: Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi). Oszczędność energii do 45 % w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wykorzystującymi konwencjonalne lampy wyładowcze. Wysoka jednorodność światła. Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze. Zastosowanie na zewnątrz (IP65). Strefy publiczne. Przemysł. Obiekty sportowe. Parking

Dane techniczne

Długość
381 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
72 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Prąd znamionowy
380 - 380 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
380 - 380 mA
Skuteczność świetlna
139 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
139 lm/W
Strumień świetlny
10000 - 10000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10000 lm
Szerokość
290 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
59 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
25
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Odbłyśnik
Brak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Regulacja
Uchylny
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

FLOOD LED AREA ASYM 105W/840 15000lm IP65 IK08 Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075539761

FLOOD LED AREA ASYM 105W/840 15000lm IP65...

FLOOD LED AREA ASYM 105W/840 15000lm IP65 IK08 Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar