FL ESSENTIAL 10W 865 900lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1357388.jpg.
FL ESSENTIAL 10W 865 900lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ESSENTIALS FLOODLIGHTS
Nr Katalogowy: 
4058075767973
Kod EAN: 
4058075767973
Symbol Sonepar: 
P10163918
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe Essential Floodlight do podstawowych zadań oświetleniowych | Naświetlacz zewnętrzny IP65 | Moc nominalna: 10,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 900 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 132.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 28.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 83.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK04 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
132 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
900 - 900 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
900 lm
Szerokość
83 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
28 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
284
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
284
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz triakowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż na trawersie
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz PWM
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wiele barw
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

FL ESSENTIAL 100W 840 10000lm IP65 IK06 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075831476

FL ESSENTIAL 100W 840 10000lm IP65 IK06 BK...

FL ESSENTIAL 100W 840 10000lm IP65 IK06 BK Naświetlacz LED
FL ESSENTIAL 10W 830 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075767911

FL ESSENTIAL 10W 830 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz...

FL ESSENTIAL 10W 830 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
FL ESSENTIAL 10W 840 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075767935

FL ESSENTIAL 10W 840 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz...

FL ESSENTIAL 10W 840 750lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
FL ESSENTIAL 150W 840 15000lm IP65 IK06 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075831490

FL ESSENTIAL 150W 840 15000lm IP65 IK06 BK...

FL ESSENTIAL 150W 840 15000lm IP65 IK06 BK Naświetlacz LED
FL ESSENTIAL 20W 830 1600lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075767997

FL ESSENTIAL 20W 830 1600lm IP65 IK04 BK...

FL ESSENTIAL 20W 830 1600lm IP65 IK04 BK Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar