FL ESSENTIAL SENSOR 200W/840 20000lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchuLEDVANCE

files/fotob/1788841.jpg.
FL ESSENTIAL SENSOR 200W/840 20000lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ESSENTIALS FLOODLIGHTS SENSOR
Nr Katalogowy: 
4058075831636
Kod EAN: 
4058075831636
Symbol Sonepar: 
P10146016
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe Essential Floodlight z czujnikiem światła i ruchu do podstawowych zadań oświetleniowych | Rodzaj ochrony, obudowa oprawy: IP65, Rodzaj ochrony, Czujnik: do IP65 | Moc nominalna: 200,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 20000 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 402.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 341.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 45.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
402 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
200 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
900 - 900 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
20000 - 20000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Szerokość
45 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
341 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
8000 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
12
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
12
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Czarny
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odbłyśnik
Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz DALI-2
Nie
Regulacja
Obrotowy
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

FL ESSENTIAL SENSOR 10W/840 900lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4058075768215

FL ESSENTIAL SENSOR 10W/840 900lm IP44 czarny...

FL ESSENTIAL SENSOR 10W/840 900lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
FL ESSENTIAL SENSOR 150W/840 15000lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4058075831612

FL ESSENTIAL SENSOR 150W/840 15000lm IP44...

FL ESSENTIAL SENSOR 150W/840 15000lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
FL ESSENTIAL SENSOR 20W/840 1800lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4058075768277

FL ESSENTIAL SENSOR 20W/840 1800lm IP44 czarny...

FL ESSENTIAL SENSOR 20W/840 1800lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
FL ESSENTIAL SENSOR 30W/840 2700lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4058075768338

FL ESSENTIAL SENSOR 30W/840 2700lm IP44 czarny...

FL ESSENTIAL SENSOR 30W/840 2700lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
FL ESSENTIAL SENSOR 50W/840 4500lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4058075768390

FL ESSENTIAL SENSOR 50W/840 4500lm IP44 czarny...

FL ESSENTIAL SENSOR 50W/840 4500lm IP44 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar