FL H M LUM V 300W 740 SYM R60 EUE 42klm IP66 Naświetlacz ledLEDVANCE

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854195907
Kod EAN: 
4099854195907
Symbol Sonepar: 
P10281613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IP66 High power floodlight do oświetlenia dużych obszarów i z dużej wysokości strumień świetlny 42 klm. Cechy produktu: Cover made of high quality glass. Reflektor o dużej mocy, aż do 140 lm-W. Trwałość (L80/B50): do 100 000 h (przy 25°C). Instalacja wspólna lub osobna z zasilaczem Floodlight High Mast. Klosz z hartowanego szkła o wysokim współczynniku przepuszczania światła. Zalety produktu: Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej systemu do 140lm/W. Zoptymalizowana logistyka produktów, oprawy oświetleniowe i zasilacze do zamówienia osobno w osobnych opakowaniach. 5-letnia gwarancja. Symetryczny i asymetryczny rozsył światła dla różnych obszarów zastosowań. Obszary zastosowań: Zamiennik do opraw z lampami rtęciowymi lub metalohalogenkowymi. Zastosowania zewnętrzne (IP66). Nadaje się do zastosowań z wysokimi masztami. Oświetlenie dużych przestrzeni. Tereny budowy. Przemysł

Dane techniczne

Długość
479 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
280 W
Napięcie znamionowe
3 - 5 V
Prąd znamionowy
810 - 810 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny
42000 - 42000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
42000 lm
Szerokość
389 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
243 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Światłość
41000 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
4
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz DMX
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Odporność udarowa
IK10
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Uchylny
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż na trawersie
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z obsługą IFTTT
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar