FL H M POWER SUPPLY V 500W ZASILACZ LEDLEDVANCE

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854196522
Symbol Sonepar: 
P10219063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacze reflektorów z wysokim masztem. Cechy produktu: Zasilacz do opraw Floodlight High Mast. Instalacja wspólna lub osobna z zasilaczem Floodlight High Mast. Dławiki M16 PG do wprowadzenia przewodu sieciowego. Zalety produktu: Bardzo wytrzymałe i trwałe. Zoptymalizowana logistyka produktów, oprawy oświetleniowe i zasilacze do zamówienia osobno w osobnych opakowaniach. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP66). Nadaje się do zastosowań z wysokimi masztami. Oświetlenie dużych przestrzeni. Tereny budowy. Przemysł

Dane techniczne

Długość
317 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
201 mm
Wysokość
61 mm
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Do lamp typu TC-L
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar