FL IF 2FX SC-D Moduł przełącznikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833263.jpg.
FL IF 2FX SC-D Moduł przełącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2832425
Kod EAN: 
4017918929138
Symbol Sonepar: 
P00424615
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, przyłączanie w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.62 mm
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
81.85 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Power over Ethernet
Nie
Zarządzanie
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel Profinet

Opis produktu

Kabel światłowodowy PROFINET-HCS-GI, dupleks 200/230 µm, zwiększona szerokość pasma specjalnie dla aplikacji ethernetowych. Wytrzymała powłoka zewnętrzna PUR. Wersja ciężka, możliwość stosowania w łańcuchach kablowych, do układania w pomieszczeniach, tow

Dane techniczne

Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2313410
FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL MM PATCH 2,0 LC-SC Kabel światłowodowy

Opis produktu

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, typu breakout, wielomodowy z włókna szklanego 50/125 µm (OM2), wtyki: LC / SC-Duplex, stopień ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub szafach sterowniczych, długość: 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
2989268
FL MM PATCH 2,0 LC-SC Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL MM PATCH 5,0 SC-SC Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, typu breakout, wielomodowy z włókna szklanego 50/125 µm (OM2), wtyki: SC-Duplex / SC-Duplex, stopień ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub szafach sterowniczych, długość: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
SC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
2901808
FL MM PATCH 5,0 SC-SC Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-GDM-RUGGED-1016 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Konfekcjonowany, mocny przewód instalacyjny GOF (tylko głowice IP 20) do układania wewnątrz z bardzo odpornymi na rozerwanie aramidowymi elementami odciążającymi. Elementy z bardzo elastycznego materiału FRNC. Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i

Dane techniczne

Liczba żył
2
Porównaj
2901558
FOC-GDM-RUGGED-1016 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115607
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115605
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Fioletowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115601
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Fioletowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115600
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, SC-SC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115536
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, SC-SC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115535
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, ST-SC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115574
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, ST-SC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Breakout
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
SC-Duplex
Porównaj
1115573
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien szklanych, dupleks 50 µm / 125 µm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2799322
PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-GDO-50/125 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel z włóknami szklanymi, dupleks, 50/125 µm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2799432
PSM-LWL-GDO-50/125 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar