FL ISOLATOR 100-M12 Separator sieciowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841344.jpg.
FL ISOLATOR 100-M12 Separator sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2902985
Kod EAN: 
4046356727815
Symbol Sonepar: 
P01780273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pasywny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń ethernetowych przed różnicami potencjałów do 4 kV. Możliwość stosowania przy prędkościach transmisji do 100 Mb/s. Przyłącze ethernetowe przez dwa styki żeńskie M12 (kodowanie D)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL EPA RMS Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter na szynę DIN

Dane techniczne

Długość
12.05 mm
Szerokość
66 mm
Wysokość
90.05 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2701133
FL EPA RMS Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ Izolator sieciowy pasywny

Opis produktu

Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 100 Mb/s. Możliwość przyłączenia dwóch wtyków RJ45
Porównaj
2313931
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ Izolator sieciowy pasywny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ Izolator sieciowy

Opis produktu

Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 1 Gb/s. Możliwość podłączenia dwóch wtyków RJ45
Porównaj
2313915
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ Izolator sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL-PP-RJ45-LSA Panel połączniowy

Opis produktu

Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych LSA (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
53 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
6021
Szerokość
29 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Porównaj
2901645
FL-PP-RJ45-LSA Panel połączniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL-PP-RJ45-SC Panel połączniowy

Opis produktu

Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 złączek z przyłączem śrubowym (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
53 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
6021
Szerokość
29 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Typ połączenia
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Porównaj
2901643
FL-PP-RJ45-SC Panel połączniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL-PP-RJ45-SCC Panel Krosowniczy

Opis produktu

Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych sprężynowych (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
53 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
6021
Szerokość
29 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
2901642
FL-PP-RJ45-SCC Panel Krosowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL-PP-RJ45/RJ45 Panel połączniowy

Opis produktu

Panel krosowniczy, dwa złącza żeńskie RJ45 (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
53 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
6021
Szerokość
29 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Porównaj
2901646
FL-PP-RJ45/RJ45 Panel połączniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL-PP-RJ45/RJ45-B Panel krosowniczy

Opis produktu

Panel krosowniczy, mała szerokość, rozszerzony zakres temperatur, dwa złącza żeńskie RJ45, połączenie 1:1, pełne ekranowanie, CAT5, 10/100 MB/s, adapter na szynę DIN, IP20

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
44 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
6021
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
78 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Porównaj
2904933
FL-PP-RJ45/RJ45-B Panel krosowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NBC-MSD/ 2,0-93E/R4RC SCO Kabel sieciowy

Opis produktu

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 Push-Pull / IP67, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
1 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1407369
NBC-MSD/ 2,0-93E/R4RC SCO Kabel sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NBC-MSD/2,0-93E/R4AC SCO Kabel sieciowy EtherCAT

Opis produktu

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
1 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1407361
NBC-MSD/2,0-93E/R4AC SCO Kabel sieciowy EtherCAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-93E/... Kabel ethernet

Opis produktu

CAT5e, kabel ethernetowy, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (lazurowy), długość zmienna

Dane techniczne

Liczba żył
4
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.7 mm
Rozmiar AWG
26
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
0.16 mm
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Porównaj
1416402
VS-93E/... Kabel ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 Przewód czujnikowy

Opis produktu

Konfekcjonowany kabel ethernetowy CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (niebieski), wtyk M12 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 2 m

Dane techniczne

Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Niebieski
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
1406056
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar