FL MM PATCH 2,0 LC-LC Światłowodowy kabel połączeniowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842484.jpg.
FL MM PATCH 2,0 LC-LC Światłowodowy kabel połączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2989255
Kod EAN: 
4046356354769
Symbol Sonepar: 
P01898574
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, typu breakout, wielomodowy z włókna szklanego 50/125 µm (OM2), wtyki: LC / LC, stopień ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub szafach sterowniczych, długość: 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FOC-GDM-RUGGED-1016 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Konfekcjonowany, mocny przewód instalacyjny GOF (tylko głowice IP 20) do układania wewnątrz z bardzo odpornymi na rozerwanie aramidowymi elementami odciążającymi. Elementy z bardzo elastycznego materiału FRNC. Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i

Dane techniczne

Liczba żył
2
Porównaj
2901558
FOC-GDM-RUGGED-1016 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien szklanych, dupleks 50 µm / 125 µm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2799322
PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-GDO-50/125 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel z włóknami szklanymi, dupleks, 50/125 µm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2799432
PSM-LWL-GDO-50/125 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-GOF-BU/BU Wkładka gniazda SC-RJ

Opis produktu

Wkładka gniazda SC-RJ, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Liczba styków
2
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał tulejki
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał króćca
Ceramika
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1652978
VS-SCRJ-GOF-BU/BU Wkładka gniazda SC-RJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar