Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
126 lm/W
Strumień świetlny
6300 - 6300 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6300 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
14
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do montażu na zaciski
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie