FL107A 400x300x200 d.pełne Rozdzielnica ORION PLUS metalowaHAGER

files/fotob/180987.jpg.
FL107A 400x300x200 d.pełne Rozdzielnica ORION PLUS metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL107A
Kod EAN: 
3250610674031
Symbol Sonepar: 
P00561894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Orion+ Obudowa stalowa 400x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.2 mm
Głębokość
200 mm
Głębokość wbudowania
200 mm
Głębokość wewnętrzna
195 mm
Liczba modułów
20
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
2
Liczba wejść kablowych
2
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.2 mm
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
10
Wysokość
400 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 10W 230VAC przepustowość 30m3/h

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
105 mm
Wysokość
150 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Porównaj
FL208Z
FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 57m3/h

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
150 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL210Z
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 115m3/h

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL212Z
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 32W 230VAC przepustowość 240m3/h

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL214Z
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 67W 230VAC przepustowość 520m3/h

Dane techniczne

Głębokość
161 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
325 mm
Wysokość
325 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL216Z
FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL218Z kratka wentylacyjna IP54 105x105 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 105x105 mm

Dane techniczne

Szerokość
105 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
FL218Z
FL218Z kratka wentylacyjna IP54 105x105 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
15 W
Szerokość
70 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL252Z
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 30W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
30 W
Szerokość
100 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL253Z
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 45W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
45 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
105 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL254Z
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 80W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
80 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
155 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL255Z
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 150W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
150 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
230 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL256Z
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL258Z termostat grzejnik Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Termostat do grzejników NC 10A 230VAC

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
FL258Z
FL258Z termostat grzejnik Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Termostat do wentylatorów NO 10A 230VAC

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
68 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
FL259Z
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL311A H150 L300 Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa H187 L145

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL311A
FL311A H150 L300 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL361A H150 L300 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.

Opis produktu

Orion+ vector I system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L300

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
10
Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL361A
FL361A H150 L300 SYSTEM-C Zestaw zabud.ap.moduł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL405A H400 L300 Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm

Dane techniczne

Szerokość
243 mm
Wysokość
380 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL405A
FL405A H400 L300 Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL424A H500 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x435mm

Dane techniczne

Szerokość
245 mm
Wysokość
435 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL424A
FL424A H500 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL450A (4szt) Uchwyt mocowania i regul.

Opis produktu

Orion+ Uchwyty do mocowania i regulacji gł. płyt mont., obudowy metalowe, (kpl)

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Porównaj
FL450A
FL450A (4szt) Uchwyt mocowania i regul.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL545A H400 L300 Drzwi wewnętrzne metalowe

Opis produktu

Orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 300x400mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
350 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi z zamkiem
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3X
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL545A
FL545A H400 L300 Drzwi wewnętrzne metalowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL670A Uszczelka

Opis produktu

Orion+ Uszczelka (tylko do obudów metalowych)
Porównaj
FL670A
FL670A Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar