FL2N-LED-230 biały Reflektor LED z czuj.ruchuBEG

files/fotob/141634.jpg.
FL2N-LED-230 biały Reflektor LED z czuj.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE
Nr Katalogowy: 
92627
Kod EAN: 
4007529926275
Symbol Sonepar: 
P01204573
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obrotowy reflektor LED czujnikiem ruchu z do zewnętrznego montażu naściennego, Reflektor można obracać w trzech osiach i zablokować w wybranym położeniu, Bardzo wytrzymała obudowa odlewana z aluminium z wkrętami ze stali nierdzewnej, Łatwy montaż podstawy, podłączenie przewodów elektrycznych, zamocowanie źródła światła i zablokowanie reflektora, Wyższa energoooszczędność i żywotność dzięki technologii LED pierwszorzędnej jakości i dobrej kontoli temperatury, Szeroka dystrybucja światła dla równego oświetlania dużych powierzchni, Czujnik PIR o dużym obszarze detekcji, z czujnikiem pełzania, Ustawienia czujnika przy pomocy potencjometrów lub pilota, Możliwość sterowania dodatkowymi oprawami równocześnie przy użyciu jednego czujnika ruchu

Dane techniczne

Do lamp o mocy
26 - 26 W
Długość
220 mm
Maksymalna moc zestawu
26 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna
81 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
81 lm/W
Strumień świetlny
2100 - 2100 lm
Szerokość
190 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.89
Wysokość/głębokość
250 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
1006 cd
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Montaż na trawersie
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Powierzchnia szczotkowana
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL2N Komplet soczewek dyfuzyjnych

Opis produktu

Komplet soczewek dyfuzyjnych do reflektorów FL2N-LED /-230 LED, kombinacja reflektora LED z czujnikiem ruchu, po 1 szt. soczewki "transparentna" i "opal", 4 szt. "niklowanych" zacisków, W opakowaniu kartonowym

Dane techniczne

Szerokość
180 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
38003
FL2N Komplet soczewek dyfuzyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Wygodne programowanie czujników ruchu RC-plus next 130/230/280, zewnętrznych reflektorów FL2N-LED-230 i AL5-RC-plus next i zewnętrznych opraw oświetleniowych...
Porównaj
92000
IR-RC Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie czujników ruchu RC-plus next 130/230/280, zewnętrznych reflektorów FL2N-LED-230 i AL5-RC-plus next i zewnętrznych opraw oświetleniowych AL2-RC-plus
Porównaj
92090
IR-RC-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar