FL300B 550x600x300 d.pełne Rozdzielnica natynkowa ORION PLUS z tworzywaHAGER

files/fotob/805589.jpg.
FL300B 550x600x300 d.pełne Rozdzielnica natynkowa ORION PLUS z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL300B
Kod EAN: 
3250610672358
Symbol Sonepar: 
P00473645
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Orion+ Obudowa poliester 550x600x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3.3 mm
Głębokość
300 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
292 mm
Liczba modułów
69
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
3
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3.3 mm
Prąd znamionowy (In)
630 A
Szerokość
600 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
23
Wysokość
550 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FK 3mm Zamek wkładka dwupiórkowa do uchwytu dźwigniowego

Opis produktu

FK Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm do uchwytu dźwigniowego
Porównaj
FL75Z
FK 3mm Zamek wkładka dwupiórkowa do uchwytu dźwigniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL450A (4szt) Uchwyt mocowania i regul.

Opis produktu

Orion+ Uchwyty do mocowania i regulacji gł. płyt mont., obudowy metalowe, (kpl)

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Porównaj
FL450A
FL450A (4szt) Uchwyt mocowania i regul.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL460A Szyny nośne ORION PLUS

Opis produktu

Orion+ system C Profil pionowy nośny 450mm dla obudów poliestrowych

Dane techniczne

Długość
15 mm
Grubość materiału
1.2 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
FL460A
FL460A Szyny nośne ORION PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL500E L500 Szyna DIN

Opis produktu

Orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 500mm PANEL-struct

Dane techniczne

Długość
345 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
14.5 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
FL500E
FL500E L500 Szyna DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL510E H450 L500 Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ Płyta metalowa montażowa 493x480mm, do obudowy poliestrowej

Dane techniczne

Szerokość
493 mm
Wysokość
480 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL510E
FL510E H450 L500 Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL550E H450 L500 Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ Płyta montażowa izolacyjna do obudowy poliesterowej, 500x450mm

Dane techniczne

Szerokość
495 mm
Wysokość
435 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL550E
FL550E H450 L500 Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL590E H450 L500 Drzwi wewnętrzne metalowe

Opis produktu

Orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 500x450mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi wewnętrzne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3X
Porównaj
FL590E
FL590E H450 L500 Drzwi wewnętrzne metalowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL620E H200 L500 Płyta montażowa poliestrowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją gł. do obud.poliestr. 500x300mm

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
200 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL620E
FL620E H200 L500 Płyta montażowa poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL630E H300 L500 Płyta montażowa poliestrowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją gł. do obud.poliestr. 500x400mm

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL630E
FL630E H300 L500 Płyta montażowa poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL640E H400 L500 Płyta montażowa poliestrowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją gł. do obud.poliestr. 500x200mm

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL640E
FL640E H400 L500 Płyta montażowa poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL672E (4szt) Prowadnica mont.ORION PLUS

Opis produktu

Orion+ Prowadnice do montażu elementów zabudowy w obudowach poliestrowych

Dane techniczne

Szerokość
235 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
FL672E
FL672E (4szt) Prowadnica mont.ORION PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL710E H150 Pokrywa pełna ORION PLUS

Opis produktu

Orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x150mm PANEL-struct

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Szybkie zamknięcie
Tak
Porównaj
FL710E
FL710E H150 Pokrywa pełna ORION PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL763E H150 Podzespół zab.aparatów

Opis produktu

Orion+ system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych 500x150mm PANEL-struct

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
26
Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
150 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Porównaj
FL763E
FL763E H150 Podzespół zab.aparatów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL81Z wkładka czworokątna Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Orion+ Wkładka poliester czworokątna 8mm
Porównaj
FL81Z
FL81Z wkładka czworokątna Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL863Z uchwyt mocujący Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Uchwyty do mocowania obudów poliestr. na ścianie RAL7046

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
95 mm
Wysokość
18 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
FL863Z
FL863Z uchwyt mocujący Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL871Z pasek zaślepiający Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Orion+ Maskownica RAL7035 4M (zestaw = 6 szt.)

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
470 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
260 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL871Z
FL871Z pasek zaślepiający Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL872Z (40szt) Komplet śrub plombowalnych

Opis produktu

Orion+ Komplet śrub plombowalnych 40szt

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Głębokość wbudowania
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
FL872Z
FL872Z (40szt) Komplet śrub plombowalnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL94Z Zamek rozdzielnicy ORION

Opis produktu

Orion+ Zamek poliester wkładka trójkątna z kluczem 8mm
Porównaj
FL94Z
FL94Z Zamek rozdzielnicy ORION
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL98Z Zamek rozdzielnicy ORION

Opis produktu

Orion+ Zamek cylindryczny do obudów Panel-structure
Porównaj
FL98Z
FL98Z Zamek rozdzielnicy ORION
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL99Z klucz plastikowy uniw. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Orion+ Klucz plastikowy uniwersalny 3-końcówkowy RAL7046
Porównaj
FL99Z
FL99Z klucz plastikowy uniw. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar