FL3N-LED-130 czarny Reflektor LED z czuj.ruchuBEG

files/fotob/141635.jpg.
FL3N-LED-130 czarny Reflektor LED z czuj.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE
Nr Katalogowy: 
92628
Kod EAN: 
4007529926282
Symbol Sonepar: 
P01204574
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obrotowy reflektor LED czujnikiem ruchu z do zewnętrznego montażu naściennego, Możliwość zablokowania kierunku, Bardzo wytrzymała obudowa odlewana z aluminium z wkrętami ze stali nierdzewnej, Łatwy montaż podstawy, podłączenie przewodów elektrycznych, zamocowanie źródła światła i zablokowanie reflektora, Wyższa energoooszczędność i żywotność dzięki technologii LED pierwszorzędnej jakości i dobrej kontoli temperatury, Szeroka dystrybucja światła dla równego oświetlania dużych powierzchni, Manualna regulacja na potencjometrach, Możliwość sterowania dodatkowymi oprawami równocześnie przy użyciu jednego czujnika ruchu, Zintegrowany czujnik ruchu z wąskim polem detekcji do ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych

Dane techniczne

Do lamp o mocy
14 - 14 W
Długość
132 mm
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna
75 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
75 lm/W
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Szerokość
125 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
218 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
539 cd
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Uchylny
Montaż na trawersie
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Odporność udarowa
IK05
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Powierzchnia szczotkowana
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

FL3N Komplet soczewek dyfuzyjnych

Opis produktu

Ll, po 1 szt. soczewki "transparentna" i "opal", 4 szt. "niklowanych" zacisków, W opakowaniu kartonowym

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
38004
FL3N Komplet soczewek dyfuzyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar