FL72S 600x1150x300 IP65 Rozdzielnica natynkowa z tworzywaHAGER

files/fotob/103446.jpg.
FL72S 600x1150x300 IP65 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL72S
Kod EAN: 
3250612550258
Symbol Sonepar: 
P00436661
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa poliester, 600x1150mm, IP65

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
300 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
300 mm
Liczba modułów
168
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
7
Liczba wejść kablowych
2
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
600 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1150 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Przepust kablowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

FL72SP 600x1150x300 UV IP65 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
HAGER
FL72SP

FL72SP 600x1150x300 UV IP65 Rozdzielnica...

FL72SP 600x1150x300 UV IP65 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
FL73S 850x1150mm IP65 Obudowa z poliestru z tworzywa
Porównaj
HAGER
FL73S

FL73S 850x1150mm IP65 Obudowa z poliestru...

FL73S 850x1150mm IP65 Obudowa z poliestru z tworzywa

Produkty powiązane i akcesoria

FL220Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 150x150mm

Dane techniczne

Szerokość
150 mm
Wysokość
150 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
FL220Z
FL220Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL224Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 250x250mm

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL224Z
FL224Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL226Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 325x325mm

Dane techniczne

Szerokość
325 mm
Wysokość
325 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL226Z
FL226Z kratka wentylac.IP54 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL230Z filtr zapasowy went. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Filtr wymienny do FL210Z i FL220Z

Dane techniczne

Szerokość
140 mm
Wysokość
140 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL230Z
FL230Z filtr zapasowy went. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL234Z filtr zapasowy went. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Filtr wymienny do FL214Z i FL224Z

Dane techniczne

Szerokość
240 mm
Wysokość
240 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL234Z
FL234Z filtr zapasowy went. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL410A H600 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm

Dane techniczne

Szerokość
343 mm
Wysokość
580 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL410A
FL410A H600 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL411A H600 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 580x580mm

Dane techniczne

Szerokość
543 mm
Wysokość
580 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL411A
FL411A H600 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL412A H650 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x630mm

Dane techniczne

Szerokość
343 mm
Wysokość
630 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL412A
FL412A H650 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL413A H650 L500 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 443x630mm

Dane techniczne

Szerokość
443 mm
Wysokość
630 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL413A
FL413A H650 L500 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL415A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 543x780mm

Dane techniczne

Szerokość
543 mm
Wysokość
780 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL415A
FL415A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL416A H950 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 393x930mm

Dane techniczne

Szerokość
543 mm
Wysokość
930 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL416A
FL416A H950 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL417A H950 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 693x930mm

Dane techniczne

Szerokość
693 mm
Wysokość
930 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL417A
FL417A H950 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL418A H1250 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 543x1230mm

Dane techniczne

Szerokość
543 mm
Wysokość
1230 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL418A
FL418A H1250 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL419A H1250 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 693x1230mm

Dane techniczne

Szerokość
693 mm
Wysokość
1230 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL419A
FL419A H1250 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL423A H350 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm

Dane techniczne

Szerokość
245 mm
Wysokość
285 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL423A
FL423A H350 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL424A H500 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x435mm

Dane techniczne

Szerokość
245 mm
Wysokość
435 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL424A
FL424A H500 L300 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL425A H500 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 345x435mm

Dane techniczne

Szerokość
345 mm
Wysokość
435 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL425A
FL425A H500 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL426A H650 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 345x585mm

Dane techniczne

Szerokość
345 mm
Wysokość
585 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL426A
FL426A H650 L400 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL427A H650 L500 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm

Dane techniczne

Szerokość
445 mm
Wysokość
585 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL427A
FL427A H650 L500 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL429A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm

Dane techniczne

Szerokość
545 mm
Wysokość
735 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FL429A
FL429A H800 L600 SYSTEM-C Płyta montażowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar