Nowoczesna latarnia LED do montażu na szczycie słupa, dyskretna i wszechstronna z asymetryczny rozsyłem światła. Sterownik LED, Programowalna zasila 24 LED prądem 1,05A. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, odporność na uderzenia IK09. Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo na kolor szary (zbliżony do RAL 9006). Klosz: przezroczysty poliwęglan.. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Typ zawiesia:
Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, maksymalna długość trzpienia montażowego 75 mm.. Okablowanie fabryczne o długości 5 m.
Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.
Wymiary: 370 x 430 x 290 mm
Moc opraw: 84 W
Strumień świetlny oprawy: 8571 lm
Skuteczność oprawy: 102 lm/W
Waga: 4,5 kg
Współczynnik oporu: 0.038 m²
Dane techniczne
Długość
370 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
84 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8571 lm
Szerokość
430 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
290 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK09
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24